曜日別特売
MN5-P タプリクリップ シャープ 0.5 ゼブラ 41015511

MN5-P タプリクリップ シャープ 0.5 ゼブラ 41015511
MN5-P タプリクリップ シャープ 0.5 ゼブラ 41015511

タプリクリップ シャープ 0.5

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色(本体)ピンク
内容量1本注文コード41015511品番MN5-P
参考基準価格(税別)¥100販売価格(税込)¥99
販売価格(税別)
90

たっぷり書けて、バインダークリップ採用!
可動式クリップ採用で、厚手の生地や厚みのあるボード等もはさめます。

商品タイプ本体芯径(mm)0.5仕様軸は樹脂・ラバーグリップ付。先端はパイプスライド式。全長(mm)141.6最大径(Φmm)11.4色(本体)ピンクエコマーク認定認定方式ノック式グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 184繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41015527
2026-03-09
用途: 事務所仕事
製造業

今年の1月にピンクと一緒に各1本購入しました。毎日1時間の使用で2か月でダメになりました。スプリング代わりに使用されているゴムがすぐにヘタってしまうようです。メーカーさん、改良の余地ありです。

2024-12-12
用途: 事務作業
教育・研究機関

ペン先がしっかりしており,価格も安価なため,使いやすいと思います.

対象商品 : 24106626
2024-07-29
用途: 職場の事務用品として

黒と青で迷いましたが、ボールペンが黒が多いので、区別するために青を購入しました。
使用感は他のメーカーのシャープペンシルと変わりないと思います。

対象商品 : 41015493
2024-07-18
用途: 事務用に購入
製造業

現場への持ち出しにポケットにさせるのが良いと思い購入。
上着のポケットでもしっかりとは覚めて固定できるのが良いです。

対象商品 : 41015493
2021-11-20
用途: 事務用

可動式クリップとスライド式パイプでこの価格なので大変コスパは良いと思います。また必要になれば追加購入します。

対象商品 : 24106626
2022-06-23
用途: 作業用
株式会社日本化学研究所製造業

リーズナブルなのに使いやすいです*リピートします*

対象商品 : 24106626
2019-10-15
用途: 現場での図面記入
ヒーロー電機防災電気・ガス・熱供給・水道業

クリップが広くバインダー等にも挟めるのが良い 100円シャープペンで唯一かと思います もう4代目 今回は予備2本含めて購入

対象商品 : 41015493
2018-02-11
用途: メモ書き
製造業

安さの割りに使いやすいです。
しばらく使っても問題ありませんでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする