EA4014 エバーマウント EAタイプ 4000番 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 41015782

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EA4014 エバーマウント EAタイプ 4000番 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 41015782
EA4014 エバーマウント EAタイプ 4000番 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 41015782

エバーマウント EAタイプ 4000番

(5件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
接続ねじM20
寸法H(mm)70
内容量1個注文コード41015782品番EA4014
参考基準価格(税別)¥14,730販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

標準的なシリーズ。
形状が簡単で取付けが容易。しかも経済的。
比較的重い機器の支持が可能。
圧縮バネ定数にくらべ剪断バネ定数が低く、傾斜支持等が可能。
ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。

寸法D1(Φmm)150寸法D2(Φmm)140寸法H(mm)70寸法d(mm)20寸法h(mm)46寸法l(mm)55寸法s(mm)50寸法t(mm)12形状丸形接続ねじM20接続方式両端おねじ許容荷重(N)Z方向/21500、X方向/3900材質(防振ゴム)天然ゴム静的ばね定数(N/mm)Z方向/2750、X方向/295適合用途防振
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41015694
2024-04-04
用途: 車載発電機の防振
株式会社ジャムテクスサービス業

使い続けている製品で、期待する性能を満たしてくれている。

対象商品 : 41015737
2021-05-31
用途: プレートによる地盤ならし用
建設業・工事業

使用していたプレートのエンジン部と振動部の連結マウントが千切れて
使用不能になったため同寸法のものを購入、交換。取付は問題なしであるが
エンジン部側がU字穴のため厚めのワッシャーの同封ができればうれしい。

1が参考にしています
対象商品 : 41015676
2016-04-22
用途: エアコン室外機の防振に

アルミベランダにエアコン室外機を設置すると
振動がベランダに伝わります
これで遮断可能です。
ただし
サイズがいろいろあり試行錯誤が必要です
コンプレッサー側がかなり重くて
4か所同じではないはず
市販の防音マット、ゴムではダメでした

対象商品 : 41015746
2014-05-28
用途: メンテナンス
農・林・水産業

純正品と変わりなく価格が安いので助かりました。

対象商品 : 41015667
2015-09-04
用途: 車のマフラーのマウント

他社の商品を使用していましたがまあ消耗品扱いですね。ある程度使用するとゴムとボルトが分離します。
この商品を装着しましたが走行していないので分かりません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする