曜日別特売
EA7002 エバーマウント EAタイプ 7000番 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 41015816

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EA7002 エバーマウント EAタイプ 7000番 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 41015816
EA7002 エバーマウント EAタイプ 7000番 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 41015816

エバーマウント EAタイプ 7000番

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
接続ねじM6
寸法H(mm)18
内容量1個注文コード41015816品番EA7002
参考基準価格(税別)¥590販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

高防錆黒色塗装を施し、防錆力を向上させたシリーズ。
形状が簡単で取付けが容易。しかも経済的。
比較的重い機器の支持が可能。
圧縮バネ定数にくらべ剪断バネ定数が低く、傾斜支持等が可能。
ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。

寸法D1(Φmm)25寸法D2(Φmm)20寸法H(mm)18寸法d(mm)6寸法h(mm)13.4寸法l(mm)18寸法s(mm)15寸法t(mm)2.3形状丸形接続ねじM6接続方式両端おねじ許容荷重(N)Z方向/440、X方向/75材質(防振ゴム)天然ゴム静的ばね定数(N/mm)Z方向/135、X方向/18適合用途防振
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41015852
2017-03-16
用途: エアコン室外機の防振対策
サービス業

壁面取付の為、木造家屋のカベに低周波振動が伝わっていましたが、こちらをはさむことで解消しました。但し、完全に解消した訳ではなく、かすかに室外機の音はいていますので、別途、吸音素材等を併用する必要がありそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする