- 仕様
- 静電容量 = 100μF
テクノロジー = 電解
電圧 = 50V dc
取り付けタイプ = 表面実装
寸法 = 10 (Dia.) x 10mm
高さ = 10mm
直径 = 10mm
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +105℃
リードピッチ = 4.5mm
構造 = 金属封入
シリーズ = UA
寿命 = 5000h
ニチコンUAシリーズ. ニチコンUAシリーズの導電性ポリマーアルミ固体電解コンデンサは、機能性ポリマー陰極の採用により、周波数及び温度特性を大幅に向上させています。 FPCAPシリーズコンデンサは、高い性能(低抵抗)と信頼性、大きな静電容量、高リプル電流性能、高周波数ノイズの除去を実現しています。 UAシリーズは、低ESR、高リプル電流性能、長寿命、高信頼性をもたらします。. 高い信頼性 高リプル電流 鉛フリーのリフローはんだ付け
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応