- 仕様
- 静電容量 = 4700μF
テクノロジー = 電解
電圧 = 16V dc
取り付けタイプ = スルーホール
寸法 = 16 x 31.5mm
高さ = 31.5mm
直径 = 18mm
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +125℃
リードピッチ = 7.5mm
シリーズ = BT
許容差(マイナス) = -20%
BTシリーズ高温(PETスリーブ). ニチコンBTシリーズアルミ電解コンデンサは、高信頼性、低インピーダンス、ミニチュアサイズで、10000時間の負荷寿命を実現しています。BTシリーズは、高い使用温度範囲、広範な定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。ヘビーデューティーサービスが不可欠となる車載電子部品に最適です。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応