MSQB20L2-M9BLS MSQA/B - 外部アブソーバ付(MSQB20L2) SMC 41022223

※3-M07-4-MSQ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSQA/B - 外部アブソーバ付(MSQB20L2)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9B
リード線(m)
3
注文コード
41022223
品番
MSQB20L2-M9BLS
参考基準価格(税別)¥54,450販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980
リード線(m)
3
サイズ(mm)
20
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
接続ポート位置
(2) 標準型、180°
ポートの種類
(-) M5
ショックアブソーバの種類
(L) 低エネルギー用ショックアブソーバ
揺動角度(°)
180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする