曜日別特売
BC5132 プッシュクリップ VOSTONE(ボストン) 41023534

BC5132 プッシュクリップ VOSTONE(ボストン) 41023534
BC5132 プッシュクリップ VOSTONE(ボストン) 41023534
BC5132 プッシュクリップ VOSTONE(ボストン) 41023534

プッシュクリップ

(29件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1袋(2個)メーカー特に日産RoHS指令(10物質対応)対応注文コード41023534品番BC5132
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279
主な適合純正品番01553-09241メーカー特に日産適合板厚(mm)2~3適合穴(mm)10使用箇所FRバンパーグリルRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41023482
2023-01-13
用途: 自動車用
その他業種

自動車に取り付けましたが、紋様とかは特に違和感は無かったが、わずかに緩みがあったが、許容範囲でぎりぎりセーフの感じでした。どうしてもの時は対処すれば良いと思う。

対象商品 : 41023516
2022-05-16
用途: 壊れたクリップの交換に

C27セレナに使用しました。
純正品は高いのでサードパーティ製を選択。すぐに壊れなければ純正でなくても大丈夫です。

対象商品 : 41023945
2022-08-02
用途: マツダ車の下回り
医療・福祉・介護関連業

マツダ車の下回りを固定するクリップが外れていたので使いました。サイズぴったりです。

対象商品 : 41023272
2023-01-24
用途: 車のメンテナンス
製造業

なかなか合う物が見つからずモノタロウさんで見つけることができました。

対象商品 : 41023866
2021-12-17
用途: 車のメンテナンス時。
その他業種

サイズはぴったり、簡単に取り扱えました。良品です。
但し、一袋に2個しか入っいていないので、せめて6個は入れて欲しい。

対象商品 : 41023394
2020-11-23
用途: FITのメンテ

ボンネット内のパーツを留めていたものが脱落してしまったのでこれを使いました。少量を安く購入できてよいと思います。

対象商品 : 41023692
2020-08-03
用途: カウルトップの固定クリップとして使用

純正パーツが廃番のため使用してみました。元々ついていたものと形状・質感とも遜色なく使用できました。少量で購入でき価格も比較的安価なため満足です。

対象商品 : 41023665
2019-06-23
用途: カウルカバー取り外し時に
建設業・工事業

フロントストラットサスの脱着時にカウルカバーを外す必要がありました。カウルカバーを固定しているプッシュクリップは長年の使用で老化し、
取り外し時に割れることを想定していました。
そこで予めプッシュクリップを用意しておきました。
用意しておいて正解。
取り外し時にクリップは簡単に割れて一部が脱落しました。
用意してあるプッシュクリップがあれば、
老朽化で割れても精神的に気が楽です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

排気系・内外装部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする