曜日別特売
BC5314-2 ドアトリムクリップ VOSTONE(ボストン) 41024557

BC5314-2 ドアトリムクリップ VOSTONE(ボストン) 41024557
BC5314-2 ドアトリムクリップ VOSTONE(ボストン) 41024557

ドアトリムクリップ

(15件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1袋(2個)メーカー特にダイハツ白(パッキン付)使用箇所テールランプ注文コード41024557品番BC5314-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429
主な適合純正品番80897-80860白(パッキン付)メーカー特にダイハツ適合板厚(mm)0.7~0.9適合穴(mm)10.5使用箇所テールランプRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41024417
2023-09-19
用途: 内装の取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

ボルボに合いそうだったのだが、合わなかった。
トヨタ車は無いので、使えないかなぁ。

対象商品 : 41024627
2023-04-13
用途: ドラレコ取付の際のピラー再取付用
卸売・小売業

量販店のものは内容量の割に高価でしかも色が違ったりしますが、必要な数量でしかも純正クォリティで助かります。品番や形状など自ら調べられるスキルがあれば抱き合わせ購入でストック出来ます。

対象商品 : 41024453
2024-01-13
用途: 車の内張と車体との締結に
医療・福祉・介護関連業

まったく問題なし。コスパよろし。リピート予定です。

対象商品 : 41024505
2023-01-05
用途: いすゞGIGAに
株式会社イマージュ

メッキパーツのクリップが折れてしまい探して辿り着きました。純正と遜色なく使えて助かりました。

対象商品 : 41024401
2019-02-02
用途: 自動車の内張り留め部品

ドライブレコーダー取付時に内張り脱着、留め具劣化に伴い部品を交換しました。自動車メーカー準用品ですが使用場所により、留めが甘い場合があります。穴が大きい場所がある為に純正品と使い分けした方が良いと思われます。

対象商品 : 41024426
2018-07-25
用途: ジムニーJB23フェンダーアーチモール裏のピン
製造業

年式が古くなると外しにくく割れやすい消耗品パーツ、けど純正は高いがこの商品は安価でバッチリ取り付けできました。また破損したら購入します。

1が参考にしています
対象商品 : 41024487
2017-10-29
用途: ドアスピーカー交換のため、ドアトリム取り外し。
製造業

問題なく取付出来ました。DIYする者にとってはパーツ一つから購入出来るのでとても助かります。

対象商品 : 41024417
2017-04-08
用途: J自動車内張り用クリップとして

純正品とは色は違うが問題なく使えます。古い車のクリップはだんだん硬化してくるので在庫しておいても良い商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

排気系・内外装部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする