曜日別特売
BC5754-2 ケーブルストラップ VOSTONE(ボストン) 41025871

BC5754-2 ケーブルストラップ VOSTONE(ボストン) 41025871
BC5754-2 ケーブルストラップ VOSTONE(ボストン) 41025871
BC5754-2 ケーブルストラップ VOSTONE(ボストン) 41025871

ケーブルストラップ

(2件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1袋(2個)メーカー特に日産グレー使用箇所エンジンルーム注文コード41025871品番BC5754-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149
主な適合純正品番24225-79900・24225-89912グレーメーカー特に日産適合板厚(mm)1~1.5適合穴(mm)5使用箇所エンジンルーム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41025853
2017-07-09
用途: 自動車修理
清原農園農・林・水産業

なかなか売っていないので、大変助かりました。出来たら、いろんな角度からの写真が掲載されていたら、もっと嬉しいのですが、意外と純正部品が廃番なので旧車と同型の物を探すのが難しいので、写真があると助かるのですが、

対象商品 : 41025887
2015-06-04
用途: 壊れたために交換

満足しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

排気系・内外装部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする