BC5811-2 ウエザーストリップクリップ VOSTONE(ボストン) 41026063

※寸法図

BC5811-2 ウエザーストリップクリップ VOSTONE(ボストン) 41026063
BC5811-2 ウエザーストリップクリップ VOSTONE(ボストン) 41026063
BC5811-2 ウエザーストリップクリップ VOSTONE(ボストン) 41026063

ウエザーストリップクリップ

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1袋(2個)メーカー特にホンダ注文コード41026063品番BC5811-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
パーツNo.MU481027適合板厚(mm)1~2適合穴(mm)4メーカー特にホンダ使用箇所ドアウエザーストリップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41025957
2019-10-13
用途: 自動車整備時
サービス業

品質に問題ありません。
古い車は無くなっていることが多いので、重宝します。

1が参考にしています
対象商品 : 41025966
2019-07-22
用途: クルマ修理
粋彩屋

純正は部品で出ない場合も多いので助かります。値段も半分なのでコスパO。

対象商品 : 41025993
2017-04-06
用途: 車のメンテナンス時

純正品と少し規格違いが欲しくて注文しました。使い勝手が良く純正品
とは一味違った使い方ができて大変満足な品です。

1が参考にしています
対象商品 : 41025966
2016-12-03
用途: ウェザーストリップ

探していた大きさのクリップでした。
また、利用をしたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

排気系・内外装部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする