曜日別特売
MSQB30L4X-A93-X232 MSQA/B - 外部アブソーバ付(MSQB30L4X) SMC 41026082

※3-M07-4-MSQ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSQA/B - 外部アブソーバ付(MSQB30L4X)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
A93
リード線(m)
0.5
接続ポート位置
(4) 対称型、180°
注文コード
41026082
品番
MSQB30L4X-A93-X232
参考基準価格(税別)¥64,790販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980
リード線(m)
0.5
サイズ(mm)
30
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
接続ポート位置
(4) 対称型、180°
ポートの種類
(-X232) 外部アジャストボルト付
ショックアブソーバの種類
(L) 低エネルギー用ショックアブソーバ
揺動角度(°)
180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする