S ワイヤーロープ式はしご用BOX ORIRO 41026571

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワイヤーロープ式はしご用BOX

(4件のレビュー)
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
適合1~4号用
内容量1台注文コード41026571品番S
参考基準価格(税別)¥73,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
適合1~4号用材質ステンレス高さ(mm)372奥行(mm)375(開口339)横幅(mm)470(開口434)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41026562
2020-07-11
用途: 旧ボックスと交換

旧ボックスが腐食の為交換
良いと思います
もう少しお値段安くなるとベスト

対象商品 : 41026587
2019-08-28
用途: マンションの避難梯子BOXの取り換え工事
建設業・工事業

縄梯子を入れましたが少し大きすぎてしまいました。各種サイズがあると
良いかなと感じました。

対象商品 : 41026587
2018-06-09
用途: 避難用です
曽根ベニヤ

雨水が、入らないよう、もう少し、明確なる作りであっても、よいのでしょうか。

1が参考にしています
対象商品 : 41026587
2015-02-26
用途: 避難時に使用
有限会社大熊工務店

今回はボックスのみの交換でしたが、綺麗に納りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする