M ワイヤーロープ式はしご用BOX ORIRO 41026587

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワイヤーロープ式はしご用BOX

(4件のレビュー)
取扱い終了
適合5~6号用
内容量1台注文コード41026587品番M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,000
適合5~6号用材質スチール高さ(mm)432奥行(mm)435(開口399)横幅(mm)470(開口434)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41026587M12452529MサイズM ワイヤーロープ式はしご格納箱 樹脂製 ORIRO 12452529ワイヤーロープ式はしご格納箱 樹脂製ORIRO1台
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41026562
2020-07-11
用途: 旧ボックスと交換

旧ボックスが腐食の為交換
良いと思います
もう少しお値段安くなるとベスト

対象商品 : 41026587
2019-08-28
用途: マンションの避難梯子BOXの取り換え工事
建設業・工事業

縄梯子を入れましたが少し大きすぎてしまいました。各種サイズがあると
良いかなと感じました。

対象商品 : 41026587
2018-06-09
用途: 避難用です
曽根ベニヤ

雨水が、入らないよう、もう少し、明確なる作りであっても、よいのでしょうか。

1が参考にしています
対象商品 : 41026587
2015-02-26
用途: 避難時に使用
有限会社大熊工務店

今回はボックスのみの交換でしたが、綺麗に納りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする