※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
セレクタスイッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
41028653
品番
WR6408
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,000
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
定格
AC24V 1.5A
仕様
2線式リモコンセレクタスイッチ8回路(新金属プレート付)横型
タイプ
8回路 横型
寸法A(mm)
116
寸法B(mm)
89
構成
本体、リモコントランス、リモコンリレー