※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
セレクタスイッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
41028662
品番
WR6412
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥16,700
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
定格
AC24V 1.5A
仕様
2線式リモコンセレクタスイッチ12回路(新金属プレート付)横型
タイプ
12回路 横型
寸法A(mm)
162
寸法B(mm)
135
構成
本体、リモコントランス、リモコンリレー
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41028662
WR6412
46718569
WR6412K
2線式リモコンスイッチ12回路横型
Panasonic(パナソニック)
1個
¥
21,980
税込
¥24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です