Panasonic(パナソニック)
フルカラー 機器組込用プレート
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
色
黒
黒
グレー
ブラック
タイプ
3個用
3個用
絶縁ワンタッチ取付枠付
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41028793
品番
WN3503B
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
プレート形状
1連3コ用
色
黒
タイプ
3個用
仕様
絶縁ワンタッチ取付枠付
材質
変性PPO樹脂