WTX52631S01 EV・PHEV充電用電源スイッチ(盗難防止用) Panasonic(パナソニック) 41029764

WTX52631S01 EV・PHEV充電用電源スイッチ(盗難防止用) Panasonic(パナソニック) 41029764
WTX52631S01 EV・PHEV充電用電源スイッチ(盗難防止用) Panasonic(パナソニック) 41029764

EV・PHEV充電用電源スイッチ(盗難防止用)

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード41029764品番WTX52631S01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,950
ウォームシルバー使用温度範囲(℃)-10~+40シリーズラフィーネアシリーズ定格20A 300V AC適合電線Φ2mmCu(銅)単線結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-09
用途: EV充電

スイッチがダメに成ったので取り替えました、とても良い商品で簡単にで来ました。

対象商品 : 41029755
2023-11-30
用途: 電気自動車充電スイッチ

注文してからすぐに届きましたので本当に助かります。

対象商品 : 41029755
2019-11-01
用途: EV充電用スイッチ
OCB

EV充電用スイッチとして使用しています。
満足はしましたが、スイッチに見合うカバーが有れば
いいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 41029755
2018-03-11
用途: PHEV用電源のスイッチとして使用。
電気・ガス・熱供給・水道業

パナソニックは、メーカー品なので、安心して使用できる。
又、電源の入切の表示がでるので、分かり易い。

対象商品 : 41029755
2018-05-18
用途: プリウスPHVの家庭用電源スイッチ
サービス業

体裁よく作られているが他スイッチに比べ価格が高すぎる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする