曜日別特売
WN5692K フルカラー 壁取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック) 41030403

WN5692K フルカラー 壁取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック) 41030403
WN5692K フルカラー 壁取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック) 41030403

フルカラー 壁取付熱線センサ付自動スイッチ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプ明るさセンサ・手動スイッチ付、スイッチスペース付
明るさセンサ・手動スイッチ付、スイッチスペース付
明るさセンサ・手動スイッチ付
ブランクチップ付
定格2A 100V AC
内容量1個注文コード41030403品番WN5692K
参考基準価格(税別)¥13,750販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
定格2A 100V ACタイプ明るさセンサ・手動スイッチ付、スイッチスペース付結線方式ねじなし端子式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41030376
2023-09-25
用途: 廊下の照明用
土田制御

自宅の廊下と階段の自動点灯照明用に使用しました。
以前からこの商品は電気工事の依頼を頂いたときに取り付けて来ました。
熱線センサーの感度は申し分なく思った通りの性能です。
今回は廊下の天井に取り付けて一緒に購入したLED照明器具を使いました。
両手に荷物を持っているとき自動で点灯するのはとても便利です。
これからも色々な用途に使用したいと思います。

対象商品 : 41030376
2022-07-30
用途: 玄関照明
建設業・工事業

玄関の照明を自動点灯するようにしました
扉を開けたら点灯するので便利です

1が参考にしています
対象商品 : 41030403
2017-02-18
用途: 玄関の照明のON・OFFの人感センサーとして使用
サービス業

以前に取り付けたものが故障したので、取りつけました
感度調整、センサー検知カバーが良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする