曜日別特売
WTP50012WP コスモシリーズ 埋込ダブルスイッチ Panasonic(パナソニック) 41034104

コスモシリーズ 埋込ダブルスイッチ

(27件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
定格15A 300V AC
15A 300V AC
15A 300V AC(表示ランプは100V用)
内容量1個注文コード41034104品番WTP50012WP
参考基準価格(税別)¥1,740販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
回路方式片切トラスコ品番763-2568タイプダブルスイッチB定格15A 300V AC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-27
用途: 自宅のスイッチ交換
医療・福祉・介護関連業

パナソニックのコスモシリーズは高級感もあり使用感もよく満足です

2025-01-10
用途: 事務所のスイッチ交換
サービス業

一応ブレーカを落としてから取り替えましたが、作業は非常に簡単でした。安心して使えます。いつも迅速な対応で有り難く存じます。

対象商品 : 41034113
2024-03-25
用途: 電気工事

リフォーム工事にて取替等依頼されるので必要数のみ購入出来るのでいいと思います。商品は何の問題もありません。

2025-04-11
用途: 事務所用
卸売・小売業

事務所用に購入、暗いところも大きいので安心で助かります

対象商品 : 41034104
2023-05-26
用途: リフォーム

事務所のプチリフォームで汚れている昭和スイッチからこれに変えました。使いやすいです。

対象商品 : 41034104
2022-09-15
用途: 家屋メンテ

従来方式より、センスは抜群に向上する。ただ「入・切」が見た目ではわからないので、換気扇用の一つをパイロットスイッチに交換しました。PL付きの標準品があればよいのですが。

対象商品 : 41034113
2022-02-06
用途: 屋内配線
サービス業

我が家の玄関スイッチ用として購入しました。特に不具合があったわけではありませんが、デザインの良さに引かれて交換してみました。結果は大満足です。

対象商品 : 41034104
2022-03-18
用途: 自宅の照明SWを変えました。
製造業

問題なく取付ができました。
配線の写真等あればなおよかったと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする