WTP50511WP コスモワイド21埋込ほたるスイッチB Panasonic(パナソニック) 41034323

WTP50511WP コスモワイド21埋込ほたるスイッチB Panasonic(パナソニック) 41034323
WTP50511WP コスモワイド21埋込ほたるスイッチB Panasonic(パナソニック) 41034323

コスモワイド21埋込ほたるスイッチB

(23件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード41034323品番WTP50511WP
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
回路方式片切トラスコ品番763-2649使用温度範囲(℃)-10~+40定格15A 300V AC(表示ランプは100V用)結線方式ねじなし端子式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-14
用途: 夜間時のスイッチ操作視認性の確保
サービス業

従来はホタル発行がなく、不慣れな住人以外に配慮した。夜間時の市位置視認できたため安全性向上に一役。取り付けは、簡単。只小電圧取り扱い免状要、注意。

対象商品 : 41034323
2024-01-13
用途: 日常
その他業種

ボタンも大きくオンオフの照明(ホタル)はやっぱり便利。今まで小さいスイッチだったので便利性大幅アップしました。安価でもとても良い商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 41034323
2024-03-25
用途: 電気工事

リフォーム工事にて取替等依頼されるので必要数のみ購入出来るのでいいと思います。商品は何の問題もありません。

対象商品 : 41034323
2023-03-03
用途: 壁スイッチとして

美観・質感・低価格・入手容易など安定品質のパナソニック(旧松下電工)の製品ですので、競合他社製品を使用せず、安心・安全のために指名ブランドとして使用しています。

対象商品 : 41034323
2022-03-16
用途: リフォームに伴う交換
個人のお客様

リフォームに伴い以前より使用していたスイッチ、コンセント等を新しいものに交換

3が参考にしています
対象商品 : 41034323
2022-02-15
用途: スイッチ交換
飲食業

1セットで入ってました。
お得な商品です。
新規、取り付けは、石膏ボード用はさみ金具が必要です。

対象商品 : 41034323
2021-02-25
用途: 窓のない機械室の電灯スイッチの交換
応用地質株式会社サービス業

10分程度で、交換することができました。
スイッチ自体も大きくなり、大変助かっています。

1が参考にしています
対象商品 : 41034323
2021-03-04
用途: リフォーム時
その他業種

家の1部をリフォームした所他の所も目立つので取替ました。ホタルランプはとても便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする