WTC526123W こまめにスイッチ 埋込「入」「切」表示スイッチセット(20A) Panasonic(パナソニック) 41034856

WTC526123W こまめにスイッチ 埋込「入」「切」表示スイッチセット(20A) Panasonic(パナソニック) 41034856
WTC526123W こまめにスイッチ 埋込「入」「切」表示スイッチセット(20A) Panasonic(パナソニック) 41034856

こまめにスイッチ 埋込「入」「切」表示スイッチセット(20A)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプ片切20A・ダブル用
ホワイト
内容量1個注文コード41034856品番WTC526123W
参考基準価格(税別)¥2,920販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
仕様20A 300V ACホワイトタイプ片切20A・ダブル用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41034856
2024-05-21
用途: 監視カメラの電源用
その他業種

室内監視カメラ用のスイッチに使用してみて入切りが簡単にできて取付具合もいい感じ

対象商品 : 41034874
2023-03-03
用途: ドライヤー専用コンセントの電源on/off用として

ドライヤーなどの発熱器具は、万一の器具側のスイッチ故障等による連続通電となった場合の発熱・発火の未然防止上、未使用時は電源コードを抜くことが必要です。万一、電源コードを抜き忘れても、コンセント側の電源の通電状態が一目でわかる「入り」「切り」の日本語表示が見られるこのスイッチをドライヤー専用コンセントに使用しました。使用者から好評の逸品です。

対象商品 : 41034856
2022-09-28
用途: コンセントのオン・オフ

壁面コンセントのオン・オフ用に追加しました。
プラグを差し替えずに済むのでとても便利になりました。
また必要な箇所に追加したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする