WTC5794WK レンジフード用スイッチセット Panasonic(パナソニック) 41036633

WTC5794WK レンジフード用スイッチセット Panasonic(パナソニック) 41036633
WTC5794WK レンジフード用スイッチセット Panasonic(パナソニック) 41036633

レンジフード用スイッチセット

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプ埋込レンジフード用スイッチセット(4段切替形)
埋込レンジフード用スイッチセット(4段切替形)
埋込レンジフード用スイッチセット(3段切替形)
内容量1個注文コード41036633品番WTC5794WK
参考基準価格(税別)¥5,780販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
タイプ埋込レンジフード用スイッチセット(4段切替形)定格ほたるスイッチB AC15A 100V用/レンジフード用スイッチ15A 250V結線方式ねじなし端子式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41036633
2021-07-23
用途: 機械のメンテナンス時

同一商品を他のショップと比較したところ、一番価格が
安価だったため購入しましたが、問題なく使用出来ています。

対象商品 : 41036624
2018-03-03
用途: 家庭用レンジフード改修時
製造業

高い位置にあったスイッチを壁に移動しました。操作性も良く大変満足しています。

対象商品 : 41036633
2018-10-28
用途: 天井シーリングファンの手元操作用スイッチ
製造業

大手メーカー品(定番品)なので問題ありません。もっとも同機能で他社製品はすぐに見当たりませんでしたが。。。

対象商品 : 41036633
2017-09-28
用途: レンジフードの修理時

製品として、規格化され、安心して使用することができます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする