曜日別特売
WT5463 押釦スイッチ Panasonic(パナソニック) 41036773

WT5463 押釦スイッチ Panasonic(パナソニック) 41036773
WT5463 押釦スイッチ Panasonic(パナソニック) 41036773

押釦スイッチ

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
回路方式常開形・押釦スイッチD
内容量1個注文コード41036773品番WT5463
参考基準価格(税別)¥1,110販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
定格10A 300V AC回路方式常開形・押釦スイッチD結線方式ねじなし端子式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41036764
2015-05-26
用途: 電気錠の開閉スイッチに使用

弱電機器のスイッチとしてするのは本来の使用方法ではないので自己責任にて。
大型のスイッチプレートと組み合わせて、電気錠の壁スイッチとして使用。非常に使い安い。

対象商品 : 41036764
2014-08-17
用途: 家用

よかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする