WTC525255G 換気扇スイッチセット Panasonic(パナソニック) 41036791

換気扇スイッチセット

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個定格15A 300V ACタイプスイッチスペース×2、「強」「弱」スイッチ注文コード41036791品番WTC525255G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥700
利休色タイプスイッチスペース×2、「強」「弱」スイッチ定格15A 300V AC

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41036791WTC525255G41036782WTC525255FWTC525255G 換気扇スイッチセット Panasonic(パナソニック) 41036782換気扇スイッチセットPanasonic(パナソニック)1個
1,898
欠品中
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-01
用途: 換気扇強弱切替用
建設業・工事業

自宅スイッチ関連のリホームに購入しました。パネルが大きく使用しやすくなりました。

対象商品 : 41036807
2023-02-14
用途: 住宅のメンテナンス
建設業・工事業

急ぎで手配が必要でホームセンターにも
在庫がなくネット検索したら最短で届くのがモノタロウ様だったので注文しおかげさまで完了期限に間に合いました。
取付は特に問題なく入れ替え出来ました。

対象商品 : 41036895
2018-12-02
用途: 改装工事に伴う更新
建設業・工事業

使用感に問題ありません。すぐに届いて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする