RR0816P-334-D 進工業 薄膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.063W, 330kΩ, ±0.5% SUSUMU 41038008

進工業 薄膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.063W, 330kΩ, ±0.5%RR0816P-334-D

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
41038008
品番
RR0816P-334-D
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は389円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
¥379
仕様
抵抗 = 330kΩ
パッケージ/ケース = 0603
許容差 = ±0.5%
定格電力 = 0.063W
温度係数 = ±25ppm/℃
テクノロジー = 薄膜
寸法 = 1.6 x 0.5mm
長さ = 1.6mm
奥行き = 0.8mm
高さ = 0.5mm
最小動作温度 = -55℃
最大動作温度 = +125℃
ケーススタイル = モールド
高精度金属皮膜チップ抵抗器,RR0816シリーズ(1608サイズ 0.5%). 1608(ミリサイズ)チップ抵抗器 高周波特性および直線性に優れた薄膜チップ抵抗器 鉛フリーはんだ対応
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする