- 仕様
- 抵抗 = 7.5kΩ
パッケージ/ケース = 0603
許容差 = ±0.1%
定格電力 = 0.1W
温度係数 = ±25ppm/℃
テクノロジー = 金属皮膜
寸法 = 1.6 x 0.5mm
長さ = 1.6mm
奥行き = 0.8mm
高さ = 0.5mm
最小動作温度 = -55℃
最大動作温度 = +155℃
最小温度係数 = -25ppm/℃
超高精度・高信頼金属皮膜チップ抵抗器,RG1608シリーズ(1608サイズ 0.1%). 無機質の保護膜を採用し、薄膜技術を結集した高信頼性チップ抵抗器 鉛フリーはんだ対応
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応