Panasonic(パナソニック)
フルカラー埋込ネームスイッチ(3路)
(1件のレビュー)
内容量
1個
色
ミルキーホワイト
注文コード
41039555
品番
WN5062P
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
回路方式
C(3路)
色
ミルキーホワイト
タイプ
商パック
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
15
適合電線(mm
2
)
Φ1.6、Φ2.0
結線方式
ねじなし端子式
アズワン品番
64-8908-13