WCH24043H マグネット付OAタップ(接地15A抜け止め形) Panasonic(パナソニック) 41040456

マグネット付OAタップ(接地15A抜け止め形)

(2件のレビュー)
コンセント個数4
コード長さ(m)コードなし
内容量1個注文コード41040456品番WCH24043H
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,920販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。
マグネット付きだから仮固定も簡単です。
熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。
容易に抜けない抜け止めタップ。横口キャップの連接も可能。

コンセント個数4コード長さ(m)コードなしタイプ電源表示付定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)216×44×26グレー極数3コンセント形状抜け止め形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10261377
2019-12-11
用途: 工程作成時の配線

新しく工程を設置するときに、8箇所接続でき、アース線の接続もできるため、非常に助かります。
もう少し安いとなおいいです。

対象商品 : 10261352
2016-08-21
用途: 天井コンセントから吊り下げ、作業台に此れのマグネットで固定
株式会社エコス

差し込んだら天井から抜けず、作業台に簡便に固定出来た

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プラグ・コンセントの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/296/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OAタップ(電源タップ)の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/power_strip/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする