曜日別特売
WTF8008W コスモシリーズ スクエアコンセントプレート Panasonic(パナソニック) 41043536

コスモシリーズ スクエアコンセントプレート

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個プレート形状3連8コ用(3コ+3コ+2コ用)種別3連ホワイト注文コード41043536品番WTF8008W
参考基準価格(税別)¥1,030販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869
プレート形状3連8コ用(3コ+3コ+2コ用)種別3連ホワイトタイプ8個用材質ABS樹脂プレートスクエア
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41043362
2023-11-08
用途: 内装リホーム工事
製造業

古くなったコンセントの交換に使用、和室にはベージュが合います。

対象商品 : 41043685
2021-07-22
用途: 電気製品接続
強右衛門商店卸売・小売業

この商品は新築の時に、目立たなくても格好のいい商品を探しているときに見つけました。
工務店に持って行くと、工務店の方もこの商品のことは知りませんでした。

対象商品 : 41043685
2020-02-03
用途: コンセント追加または交換
建設業・工事業

コンパクトに取り付けたい場合に、ぴったりの一口用コンセントプレートです。石膏ボード取り付けにはこの商品以外に、一口コンセントとL字型ブラケットで完成します。

2が参考にしています
対象商品 : 35062684
2020-02-09
用途: 配線器具リニューアル工事
不動産業

壁スイッチのシリーズが多様化してきていますが、コスモワイド21シリーズが主流です。
プレートがスクエアになると従来品よりしまって見えるので好んで使っています。

対象商品 : 35062693
2018-06-27
用途: スイッチやりかえ
建設業・工事業

在庫を切らせてしまい、急遽必要になり購入しました。いつも使っています。価格と使用感のバランスが良く、安心して施工できます。

対象商品 : 35062666
2017-09-14
用途: 旧タイプとコスモワイドを混在して使用

家の中のスイッチで特殊な奴、玄関用の遅延スイッチとかを引き続き使用する場合に、WTF3710Kと組み合わせて使用するとツライチで取付け出来ます。

対象商品 : 35062675
2015-10-08
用途: リフォーム

ラウンドからスクウエアに変更しました。リフォーム完成です

対象商品 : 35062657
2013-03-18
用途: 賃貸用物件のリフォーム

白のスクエアのタイプを探していたが、近くのホームセンターでは三つ口のものが無く、こちらで揃えることができ、よかったです。一般的なものよりも厚みがあったので、もうすこしスリムなものができたらいいなと思いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする