曜日別特売
FTACD631V224JDLCZ0 日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,175 V ac、630 V dc,220nF,±5% 日本ケミコン 41045148

日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,175 V ac、630 V dc,220nF,±5%FTACD631V224JDLCZ0

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
41045148
品番
FTACD631V224JDLCZ0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898
仕様
静電容量 = 220nF
電圧 = 175 V ac, 630 V dc
取り付けタイプ = スルーホール
許容差 = ±5%
リードピッチ = 10mm
長さ = 16.2mm
奥行き = 11.5mm
高さ = 12mm
寸法 = 16.2 x 11.5 x 12mm
温度特性 = PP
最小動作温度 = -40℃
共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (TACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする