- 仕様
- 静電容量 = 220nF
電圧 = 200 V ac, 800 V dc
取り付けタイプ = スルーホール
許容差 = ±5%
リードピッチ = 12.5mm
長さ = 18.2mm
奥行き = 12.8mm
高さ = 13.4mm
寸法 = 18.2 x 12.8 x 13.4mm
温度特性 = PP
許容差(プラス) = +5%
共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (TACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応