曜日別特売
WTC7102F コスモシリーズ ラウンドスイッチプレート Panasonic(パナソニック) 41045523

※寸法図

コスモシリーズ ラウンドスイッチプレート

(38件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個プレート形状2連6コ用種別2連用ベージュ注文コード41045523品番WTC7102F
参考基準価格(税別)¥820販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719
プレート形状2連6コ用種別2連用ベージュ材質ABS樹脂プレートラウンド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:38
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-22
用途: 築30年マンション購入 スイッチ色あせ

色も白くなり、色あせた感じが無くなり新しい感じでとてもよかった

2025-09-29
用途: スイッチの交換作業
ジェイベック株式会社製造業

使用感は問題ありませんが、最近パナソニックさんは種類がいろんなものがあり、合わないこともあるため、よく見ないと間違う可能性があります。

対象商品 : 32629922
2024-01-05
用途: 家用
自動車・二輪車・自転車関連業

近くのホームセンターより少しだけ安く購入できました。

対象商品 : 32628215
2023-03-03
用途: コンセント・スイッチの化粧プレートとして

美観・質感・低価格・入手容易など安定品質のパナソニック(旧松下電工)の製品ですので、競合他社製品を使用せず、安心・安全のために指名ブランドとして使用しています。

対象商品 : 32628215
2023-02-17
用途: プチリホーム

家のスイッチプレートが黄ばんできたので交換しました。綺麗になって気持ちいいです。おすすめします。

対象商品 : 32628215
2022-10-22
用途: 旧→新 スイッチ交換
株式会社川田商会 協栄自工

パック品を購入してスイッチBだとおもっていたら、スイッチCの所もあったので、
スイッチ単品を追加購入して、余ったスイッチBを他の場所に使うために購入。
パックの方が安いかと思っていましたが、バラで揃えた方が安いかもしれません。

対象商品 : 32628215
2022-11-11
用途: 玄関照明スイッチ
北海電気工事株式会社建設業・工事業

パナソニック製なので特に可もなく不可もなく、問題なく交換できました。

対象商品 : 41045356
2022-08-18
用途: diy
その他業種

取付壁面からプレートを浮かせて配線(50㎝ほどの配線)を腰高プレート内に収納することが可能になった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする