- 仕様
- 静電容量 = 47μF
テクノロジー = 電解
電圧 = 50V dc
取り付けタイプ = スルーホール
寸法 = 6.3 x 11.5mm
高さ = 11.5mm
直径 = 6.3mm
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +105℃
リードピッチ = 2.5mm
シリーズ = LXZ
寿命 = 2000h
LXZシリーズ. 高周波でも超低インピーダンスと高耐久性が保たれるラジアルアルミ電解コンデンサです。 耐溶剤性(ガイドラインについてはデータシートを参照)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応