曜日別特売
WN6202WK フルカラー腰高ワンタッチモダンプレート Panasonic(パナソニック) 41049775

WN6202WK フルカラー腰高ワンタッチモダンプレート Panasonic(パナソニック) 41049775
WN6202WK フルカラー腰高ワンタッチモダンプレート Panasonic(パナソニック) 41049775
WN6202WK フルカラー腰高ワンタッチモダンプレート Panasonic(パナソニック) 41049775

フルカラー腰高ワンタッチモダンプレート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
プレート形状1連2コ用
内容量1個注文コード41049775品番WN6202WK
参考基準価格(税別)¥775販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689
プレート形状1連2コ用材質ABS樹脂ミルキーホワイトタイプ2コ用使用温度範囲(℃)-10~40プレート腰高ワンタッチモダンプレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする