曜日別特売
WN6203WK フルカラー腰高ワンタッチモダンプレート Panasonic(パナソニック) 41049784

WN6203WK フルカラー腰高ワンタッチモダンプレート Panasonic(パナソニック) 41049784
WN6203WK フルカラー腰高ワンタッチモダンプレート Panasonic(パナソニック) 41049784
WN6203WK フルカラー腰高ワンタッチモダンプレート Panasonic(パナソニック) 41049784

フルカラー腰高ワンタッチモダンプレート

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
プレート形状1連3コ用
内容量1個注文コード41049784品番WN6203WK
参考基準価格(税別)¥775販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699
プレート形状1連3コ用材質ABS樹脂ミルキーホワイトタイプ3コ用使用温度範囲(℃)-10~40プレート腰高ワンタッチモダンプレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする