曜日別特売
WN6553K フルカラー新金属プレート2型  コンセントプレート Panasonic(パナソニック) 41049881

フルカラー新金属プレート2型 コンセントプレート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個材質耐食アルミニウム合金プレートコンセントプレート注文コード41049881品番WN6553K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥350

コンセントプレート

材質耐食アルミニウム合金表面処理フルコート加工外形寸法(縦×横)(mm)120×70穴寸法(Φmm)35.5プレートコンセントプレート
注意
※取付枠は付いておりません。
※クロスが半乾きの場合錆びる恐れがあります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41049881WN6553K83392374WN65539WN6553K フルカラー新金属プレート2型  コンセントプレート Panasonic(パナソニック) 83392374フルカラー新金属プレート2型 コンセントプレートPanasonic(パナソニック)1個
689
税込758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする