曜日別特売
RJ-13PR 20k 半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 20kΩ, 0.75W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 41050127

半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 20kΩ, 0.75W

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
41050127
品番
RJ-13PR 20k
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年11月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
仕様
最大抵抗 = 20kΩ
回転数 = 1
取り付けタイプ = スルーホール
定格電力 = 0.75W
終端スタイル = ピン
高さ = 6.3mm
寸法 = 12.4 (Dia.) x 6.3mm
軸径 = 4.9 mm
直径 = 12.4mm
許容差 = ±10%
温度係数 = ±100ppm/℃
サーメットトリマ RJ-13シリーズ. 鉛フリー対応 貴金属合金多接点ワイパ採用で高信頼 密閉構造
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする