曜日別特売
WN6573K フルカラー新金属プレート2型 標準プレート Panasonic(パナソニック) 41050161

フルカラー新金属プレート2型 標準プレート

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
プレート形状2連3コ用(2コ+1コ用)
内容量1個注文コード41050161品番WN6573K
在庫数量:残り1点です
参考基準価格(税別)¥1,430販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)アウトレット
¥1,298729
用途標準プレートプレート形状2連3コ用(2コ+1コ用)種類3コ用(2コ+1コ用)寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×116×6.5材質耐食アルミニウム合金タイプ3コ用(2コ+1コ)表面処理フルコート加工プレート標準プレート(取付枠なし)
注意
※取付枠は付いておりません。
※クロスが半乾きの場合錆びる恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41050161
2021-08-25
用途: 電気工事

この手のタイプは下地の金属枠にピタリと密着する事がなくガタツキが出易いが、そんな時はプレートの端の爪を手で曲げて使用している。程よい硬さなので良い。

1が参考にしています
対象商品 : 68863488
2020-05-03
用途: 新設のコンセント

元々プラスチックのコンセント&スイッチのプレートが嫌いで我が家ではアルミのネジでないタイプを使っています。コンセントを新設するに当たり購入しました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする