Panasonic(パナソニック)
フルカラー新金属プレート2型 カバープレート
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
種別
5連
1連
2連
3連
4連
5連
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41050195
品番
WN6595K
参考基準価格(税別)
¥6,810
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
仕様
取付枠付
種別
5連
材質
耐食アルミニウム合金
形状
角型
表面処理
フルコート加工
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
120×254×6.5