曜日別特売
CSS-1210TB 日本電産コパル電子 スライドスイッチ 1回路 100 mA @ 12 V dc ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 41050346

日本電産コパル電子 スライドスイッチ 1回路 100 mA @ 12 V dc

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード41050346品番CSS-1210TB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション = SP
装着タイプ = PCB
コンタクト定格電流 = 100 mA @ 12 V dc
ターミナルタイプ = ガルウイング
アクチュエータタイプ = スライド
接触抵抗 = 70mΩ
動作温度範囲 = -20 → +70℃
Slide Switch CSS Series. Lead and cadmium free design Spring return (momentary) types are also available Body height: 2mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする