- 仕様
- 最大抵抗 = 200kΩ
回転数 = 11
取り付けタイプ = 表面実装
定格電力 = 0.125W
終端スタイル = J-フック
長さ = 3.9mm
奥行き = 3.2mm
高さ = 4.2mm
寸法 = 3.9 x 3.2 x 4.2mm
軸径 = 1.3 mm
許容差 = ±20%
温度係数 = ±100ppm/℃
サーメットトリマ SM-3シリーズ (11回転型). 3mmサイズ多回転トリマ(11回転) 微細な調整が可能 はんだリフローによるはんだ付けが可能 密閉構造で洗浄可能 鉛フリー、カドミウムフリー対応
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応