Panasonic(パナソニック)
埋込スイッチC(3路)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
回路方式
C(3路)
C(3路)
3路
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41051071
品番
WN5002H
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
回路方式
C(3路)
色
グレー
定格
AC15A 300V用
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
15