曜日別特売
PRCP-R400-0-99 リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 4A (動作電流:8A) ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 41051396

リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 4A (動作電流:8A)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード41051396品番PRCP-R400-0-99
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759
仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)30ワイヤー径(Φmm)0.81定格電流(A)40ワイヤー長(mm)7.6保持電流(A)4リード線サイズ(mm)14.4×3×24.8RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤーピッチ(mm)5.1最大抵抗(Ω)0.05動作時間(s)12.7動作電流(A)8電力損失(W)2.5最小抵抗(Ω)0.01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする