曜日別特売
DMN37KB DCモーター Nidec  DMN37シリーズ 日本電産 41053015

DCモーター Nidec DMN37シリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード41053015品番DMN37KB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様
電源電圧 = 24 V dc
DCモータータイプ = ブラシ
許容入力 = 9.2 W
出力スピード = 3600 rpm
軸径 = 5mm
最大出力トルク = 24.5 mNm
長さ = 81.2mm
幅 = 38.4mm
寸法 = 38.4 (直径) x 81.2 mm
許容電流値 = 600 mA
基準合致 = RoHS
Nidec - DCブラシモータDMN37. ブラシDCモータDMN37シリーズ. DCブラシモータ 12 V又は24 Vを用意 7.2 W又は9.2 Wを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41053015
2025-01-09
用途: CNCのモーターに使用
その他業種

非常に静音性が高く、スムーズに回転します。
また、24Vでの駆動時は回転シャフトは手では全く止まらずトルクも十分。
非常に高品質でバランスのとれたモーターで大変満足。
今後も使って行きたい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする