- 仕様
- コンタクト定格電流 = 100 mA @ 5 V dc
コンタクト材質 = 銅合金
ポジション数 = 16
装着タイプ = スルーホール
アクチュエータタイプ = ノブ
最大動作温度 = +85℃
最小動作温度 = -40℃
動作温度範囲 = -40 → +85℃
絶縁耐力 = 250V ac
Copal SC 1000/2000シリーズロータリコードスイッチ. 鉛フリーはんだ 金属スプリングを使用する精密クリック 3.9 mmの低プロファイルのため、高密度のボード取り付け用途に最適 金めっきコンタクト プラスとマイナスのスロットを使用可能 端子ピン配置4-1
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応