曜日別特売
WA2215 ゴムコードコネクタ 2P(非防水) セット品 Panasonic(パナソニック) 41054106

ゴムコードコネクタ 2P(非防水) セット品

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード41054106品番WA2215
参考基準価格(税別)¥1,190販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
差込口形状2P 15A 125V極数2P定格電圧(V)125種類セット品形状平刃タイプ定格電流(A)15適合電線(mm2)1.25・2結線方式巻締端子式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41054106
2024-02-18
用途: 100V溶接機コンセント用
マッサ製作所製造業

溶接機用に延長コードを作る為に、こちらを購入
問題なく使えます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする