WW3410WKP フルカラーレセップ Panasonic(パナソニック) 41054946

フルカラーレセップ

(11件のレビュー)
取扱い終了
タイプ引掛レセップキャップ
内容量1個注文コード41054946品番WW3410WKP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥350
ミルキーホワイトタイプ引掛レセップキャップ定格電圧(V)125口金E26定格電流(A)1定格1A 125V

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41054946WW3410WKP41054937WW3410WKWW3410WKP フルカラーレセップ Panasonic(パナソニック) 41054937フルカラーレセップPanasonic(パナソニック)1個
689
税込758
品番が変更になりました
41054946WW3410WKP50743247WW3410WKPWW3410WKP 引掛レセップキャップ Panasonic(パナソニック) 50743247引掛レセップキャップPanasonic(パナソニック)1個
699
税込769
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-20
用途: 洗面所の照明に使用しました。
その他業種

差し込み式なので、簡単に施工できました。
輪づくりは不要ですよ。

対象商品 : 35184387
2023-11-27
用途: 給茶室の照明用として
鉱業

給茶室の照明用として、本件と人感明暗センサー付照明ライトを同時に購入しました。
今どきは朝方の日の出時間が遅いため、スィッチ「ON」で給茶室で作業をしているうちに日の出とともに明るくなり、照明をつけていることを忘れ、スィッチをOFFにしないでそのまま給茶室から離れることが度々発生。
後になって照明がついていることに気づきOFFにすることの頻度が高くなったので、これと人感明暗センサー付照明ライトを設置し、節電に心がけています。

対象商品 : 41054937
2022-12-02
用途: 人勧センサー用に
namazuyaうさぎ堂

階段のLEDを人感センサー付きに変更の為に交換しました。

1が参考にしています
2022-12-27
用途: 部屋の照明
湘南アクティブ

とても1000円以上出して買うような物ではない ガッカリした 300円程度の品かと

対象商品 : 41054937
2021-09-02
用途: リフォーム工事に

クローゼットや狭い倉庫などで、何でも良いという現場ではこれを付けてます。安いので。★

対象商品 : 41054937
2019-01-27
用途: LED電球用

簡単に取り付けできます。パナソニックは他の人が耐久性があると言ってたので決めました。

対象商品 : 35184387
2017-09-02
用途: トイレ等の照明に
姫典建築

場所によっては十分使用できます。
クローゼットにも センサー付きのランプを付けて

2022-05-20
用途: 取付の前に、シール剥がしが必要。

電気工事で10ヶ所に取付した。商品表面に貼ってある品番シールが、剥がれにくいので改善して欲しい。これを使う前に、シール剥がしスプレーが必要です。
簡単に、綺麗に剥がれるシールか、裏面に貼ってあると、すぐに使えるし、施工が楽になります。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。関連部署に申し伝えさせていただきます。
どうぞよろしくお願いいたします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする