曜日別特売
WH5201P ベター10A中間スイッチ Panasonic(パナソニック) 41055551

WH5201P ベター10A中間スイッチ Panasonic(パナソニック) 41055551
WH5201P ベター10A中間スイッチ Panasonic(パナソニック) 41055551

ベター10A中間スイッチ

(10件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード41055551品番WH5201P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥450
トラスコ品番820-4943ホワイトタイプ商パック・両切定格10A 300V

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41055551WH5201P41055542WH5201WH5201P ベター10A中間スイッチ Panasonic(パナソニック) 41055542ベター10A中間スイッチPanasonic(パナソニック)1個
1,198
税込1,318
パッケージに違いがございます
41055551WH5201P50742407WH5201PWH5201P ベター10A 中間スイッチ Panasonic(パナソニック) 50742407ベター10A 中間スイッチPanasonic(パナソニック)1個
999
税込1,099
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41055542
2024-01-10
用途: スイッチング電源の電源入り切り用
製造業

かなり以前から使っています。配線もしやすく100V機器の電源ON/OFFに最適です。

対象商品 : 41055542
2018-12-11
用途: 電源コードの途中にスイッチがあると便利なんです
運輸・通信業

最近、外国製の家電の故障が多く廃棄する時、コードがもったいなと思っていました。こちらを使えば延長コードが容易に作れます。パナソニックの”ベターシリーズ”のコードコネクタや中間スイッチは、プラスチックの品質が高く何十年も使えます(私の使用環境です)。おすすめです。

1が参考にしています
対象商品 : 41055542
2018-12-28
用途: ヒーターの中間スイッチ
製造業

最大電流の安全マージンをとって10Aのこの商品を使ってみたら、スイッチの大きさ(大きめ)が気に入り、リピート購入しました。
手袋をはめたままで入り切りしやすいので、また必要な際はリピートすると思います。

対象商品 : 41055542
2019-03-04
用途: 電気器具の使用しやすいようにスイッチ使用致します。
ナイトウ

やはり手元にスイッチがある方が使用しやすいです便利よろしいです。

対象商品 : 41055542
2018-02-14
用途: 冶具の電源
製造業

10Aの装置が余裕で入切できます。大きさも手ごろで使いやすく操作ミスもなし

対象商品 : 41055542
2017-07-19
用途: 200V装置の電源ON/OFF
製造業

200V以上で2kw程度に耐える簡易的な中間スイッチとしては十分だと思います。すぐに届いて助かりました。

2015-06-25
用途: 投光器のスイッチ

普通の中間スイッチより少し大きめで使いやすいです。

対象商品 : 41055542
2017-01-14
用途: ヒーターの中間スイッチ取替え
ART-WORKS

スイッチ不具合で熱が発生していたのですが、交換後症状は無くなりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする