WG4482PK 増改アダプタ(ペンダント型照明器具専用) Panasonic(パナソニック) 41055962

増改アダプタ(ペンダント型照明器具専用)

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプ2型:コードペン+コードペン2灯
2型:コードペン+コードペン2灯
1型:チェーンペン+コードペン
3型:セパラボディを使って既設のソケットからコードペン
4型:プルスイッチなしをプルスイッチ付へ
内容量1個注文コード41055962品番WG4482PK
参考基準価格(税別)¥1,080販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
タイプ2型:コードペン+コードペン2灯極数2定格6A 125V使用温度範囲(℃)-10~40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-26
用途: 既設の照明から電源の横取り
有限会社アスコ通信特機

近くにコンセントが無くて困っていましたが照明器具からこれを取り付けて電源を取ることが可能になりました。

対象商品 : 41055953
2023-04-28
用途: ライトの増設に

ライトの増設がとても簡単にできました。
こんな部品があるなんて知りませんでした。
パナソニック製でしっかりしていて、耐久性があります。

対象商品 : 41055953
2019-03-19
用途: コンセントの増設
サービス業

古い家のコンセント増設に、配線工事なしで対応できました。

1が参考にしています
対象商品 : 41055953
2018-10-26
用途: 既設シーリング照明から電源を取っての照明器具の増設
製造業

天井側引掛けシーリングと既設照明側電源アダプタの間に取り付けた。
本品の厚さだけ天井と既設照明の間に隙間ができて天井に密着しなくなるが、引掛け爪により落下はしないので良しとした。

2が参考にしています
対象商品 : 41055953
2018-04-15
用途: 天井照明の増設
医療・福祉・介護関連業

築120年超の古民家暮らしを始めました。電気工事は業者にお願いしましたが広くて長い廊下に人感センサー照明を増設する目的で購入しました。簡単、安全に目的を達成できました。優れものです。

1が参考にしています
対象商品 : 41055962
2017-01-17
用途: 引っ越して、全体照明と卓上照明を別にしようとして購入しました。
株式会社リバティフィール

あるかないかわからなかったので、見つけた時はとてもうれしかったです。現在、使用中です。

対象商品 : 41055953
2017-09-19
用途: 天井から電源をとるのに。
その他業種

この器具をホームセンターでずっと探していたのですがありませんでした。流石モノタロウ。

1が参考にしています
対象商品 : 41055953
2015-07-10
用途: 照明器具の増設
建設業・工事業

一般市場では売ってるところが少なく探すより時間とコストに助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする