曜日別特売
WF6220W 引掛キャップ Panasonic(パナソニック) 41056145

引掛キャップ

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
定格電圧(V)250
差込口形状2P 20A 250V引掛形
定格電流(A)20
ミルキーホワイト
内容量1個注文コード41056145品番WF6220W
参考基準価格(税別)¥830販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779
種類プラグ形状引掛タイプ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状2P 20A 250V引掛形タイプ圧着端子結線可否:×ミルキーホワイト寸法A(mm)36寸法B(mm)41寸法C(Φmm)21適合電線(mm2)2・3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41056136
2019-04-10
用途: 社内コンセントへの取付

電気は本業ではないので商品選択に迷いましたが間違ってなくて良かったです。
今まで無理やり普通のコンセントプラグを差し込んでおりましたがこれで抜ける
心配がなくなりました。

対象商品 : 41056136
2018-03-01
用途: コンセントプラグの補修

ホームセンターでは取り扱っていなかったため、注文しました。すぐに届き、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

引掛タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする